VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-M-V15V15
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-M-V15V15
Rubix:799258445000
fabricante:8089061
EAN:4052568458096

Detalles de producto : VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-M-V15V15
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 4116.7 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 63 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,76 € Sin IVA
/ unidad
253,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días