Referencias
Festo:VHEF-H-M52-M-G14
Rubix:799259855000
fabricante:8081006
EAN:4052568454395

Detalles de producto : VHEF-H-M52-M-G14
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Rango de presión | -0,95 tot 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,88 € Sin IVA
/ unidad
253,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días