Referencias
Festo:VYKB-F10-M32-16-PV-5HPA
Rubix:799261183000
fabricante:8122808
EAN:4052568556730

Detalles de producto : VYKB-F10-M32-16-PV-5HPA
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,75 bar ... 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,46 € Sin IVA
/ unidad
169,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días