JMFH-5-3/8-S-B

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5-3/8-S-B
Rubix:798197023000
fabricante:19702
EAN:4052568113407
JMFH-5-3/8-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5-3/8-S-B


Electrodistribuidor JMFH-5-3/8-S-B con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Bobinas y conectores hembra deben ser pedidos por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto656 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
341,65 € Sin IVA
/ unidad
413,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días