Referencias
Festo:VYKB-F10-M32-16-PE-5HPA
Rubix:799261186000
fabricante:8122807
EAN:4052568556723

Detalles de producto : VYKB-F10-M32-16-PE-5HPA
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
| Rango de presión | -0,75 ... 1 |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,63 € Sin IVA
/ unidad
162,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días