VZWM-L-M22C-G38-F5-R1

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
Rubix:798203559000
fabricante:546163
EAN:4052568184490
VZWM-L-M22C-G38-F5-R1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWM-L-M22C-G38-F5-R1


Electrodistribuidor VZWM-L-M22C-G38-F5-R1 válvula de membrana con accionamiento eléctrico, cerrado en reposo, versión en acero inoxidable. Diseño=Distribuidor de clapeta con junta de membrana, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=preferiblemente en posición vertical, Modo de fijación=Instalación de tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto488,9 g
Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico2100 l/min
271,40 € Sin IVA
/ unidad
328,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días