Referencias
Festo:VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261914000
fabricante:8041958
EAN:4052568434793

Detalles de producto : VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 8 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 490 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 ... 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,20 € Sin IVA
/ unidad
147,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días