Referencias
Festo:VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258302000
fabricante:8173199
EAN:4052568607074

Detalles de producto : VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 180 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 ... 7 bar (0,15 ... 0,7 mpa) |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,21 € Sin IVA
/ unidad
89,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días