VV100-S41-10-M5 00102707

Base 3 estaciones v100 V100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VV100-S41-10-M5
Rubix:798647619000
EAN:3618036538793
VV100-S41, Series V100, S41 Type Manifold, B Mount

Resumen técnico

Tipománbol de válvulas solenoides
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VV100-S41-10-M5 00102707


Los clientes que buscan un distribuidor compacto y ligero para aplicaciones de proceso o de actuador finalmente disponen del producto ideal. Gracias a sus esfuerzos en investigación y desarrollo, la empresa líder mundial SMC Pneumatics ha lanzado su última serie V100, uno de los electrodistribuidores más avanzados actualmente disponibles en el mercado. Diseñada con un circuito magnético revolucionario y una cubierta exterior, la construcción sin mecanizado y respetuosa con el medio ambiente de la serie V100 permite aumentar la fuerza de la bobina hasta un 160%. Además, se garantiza un ahorro de energía gracias al bajo consumo progresivo del distribuidor. El modelo estándar V100 consume solamente 0,35 W, es decir, un 76% menos que otros distribuidores comparables, y el modelo de bajo consumo consume solo 0,1 W, lo que permite ahorrar hasta un 93% de energía respecto a otros productos existentes. Disponible en versiones de 3, 5, 6, 12 y 24 VDC, el ancho de los productos de la serie V100 es de apenas 10 mm, mientras que su altura y longitud son respectivamente de 24,7 y 27 mm. Probablemente se cuentan entre los distribuidores neumáticos más pequeños actualmente disponibles. Pesan apenas 12 g, ofrecen caudales comprendidos entre 8,4 y 24 l/minute, y constituyen una solución perfecta cuando el espacio, el rendimiento y el peso del componente son esenciales.
VV100-S41, Series V100, Bloque tipo S41, Montaje B

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Tipománbol de válvulas solenoides
Número de puertos3
64,88 € Sin IVA
/ unidad
78,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días