Referencias
Festo:VUVG-L18-P53C-T-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258044000
fabricante:8172838
EAN:4052568617905

Detalles de producto : VUVG-L18-P53C-T-G14-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 bar ... 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,25 € Sin IVA
/ unidad
168,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días