JMDDH-5/2-D-3-M12D-C

JMDDH Válvula estándar ISO 5599-1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMDDH-5/2-D-3-M12D-C
Rubix:798193383000
fabricante:540824
EAN:4052568259983
JMDDH-5/2-D-3-M12D-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMDDH-5/2-D-3-M12D-C


Electroválvula JMDDH-5/2-D-3-M12D-C con conector M12. Función del distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1146,4 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
290,08 Sin IVA
/ unidad
351,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días