Referencias
SMC:VXF21AAGA
Rubix:799157996000
fabricante:VXF21AAGA

Documentos
Detalles de producto : VXF21AAGA
Nuestras nuevas electroválvulas de limpieza de 2 vías o de accionamiento neumático, la serie VXF, están ahora disponibles con una gama de conexiones ampliada de ¾" a 4", lo que las hace adecuadas para el mercado de mayor tamaño, así como para las industrias siderúrgica y metalúrgica. Con su cuerpo roscado y su diseño embridadable, la serie VXF es adecuada para cualquier sistema de limpieza o emplazamiento industrial, sea cual sea su tamaño. Su estructura de doble diafragma garantiza una respuesta rápida. Sus grandes diámetros permiten altas velocidades de extracción, mientras que su baja presión de funcionamiento implica un bajo consumo de energía del compresor. Esta construcción optimizada ha prolongado la vida útil de la VXF y ha reducido la generación de ruido durante el funcionamiento, al tiempo que ofrece un consumo de energía de sólo 4,5 W en la mayoría de los modelos. Estas válvulas están controladas por el controlador VXFC de seis o diez salidas, que incorpora control de doble impulso para mejorar la limpieza del filtro de mangas y desconexión de la señal externa desde un interruptor externo.
Electroválvula de limpieza serie vxf2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 474 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,95 € Sin IVA
/ unidad
85,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días