VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1H2L-F1A
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258060000
fabricante:8164566
EAN:4052568612382

Detalles de producto : VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 ... 10 bar (geschikt voor vacuüm) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,46 € Sin IVA
/ unidad
162,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días