Referencias
SMC:VVQ4000-16A
Rubix:751607782043
fabricante:00058796
EAN:3618036528961

Documentos
Detalles de producto : VVQ4000-16A 00058796
Cuando se suministran dos presiones diferentes en una base, permite cerrar el paso entre estaciones con presiones diferentes.
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa de bloqueo |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | nbr |
| Rango de presión | vacuum to 1,0 mpa (10,2 kgf/cm2); single: 0,2 to 1,0 mpa |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,90 € Sin IVA
/ unidad
5,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días