Referencias
Festo:VUVG-L10-T32H-MT-M7-1H2L-F1A
Rubix:799258088000
fabricante:8164347
EAN:4052568612078

Detalles de producto : VUVG-L10-T32H-MT-M7-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 130 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 bar ... 8 bar |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,85 € Sin IVA
/ unidad
151,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días