Referencias
SMC:SYA7220-C10F
Rubix:798062999000
fabricante:SYA7220-C10F

Documentos
Detalles de producto : SYA7220-C10F
Las válvulas accionadas por aire de 5 puertos SYA están disponibles en estilos con puerto de cuerpo o montadas en base. La SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (tipo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión de un solo toque están disponibles en los tipos con puerto de cuerpo. Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre la Válvula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 186 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor 5/2 - 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,97 € Sin IVA
/ unidad
114,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días