Referencias
Festo:VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258104000
fabricante:8164331
EAN:4052568611910

Detalles de producto : VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 150 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 1,5 - 10 bar (pilot: 1,5 - 8 bar) |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,84 € Sin IVA
/ unidad
141,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días