MFH-5-1/8-L-S-B-EX

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/8-L-S-B-EX
Rubix:798200122000
fabricante:535927
EAN:4052568169770
MFH-5-1/8-L-S-B-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/8-L-S-B-EX


Electrodistribuidor MFH-5-1/8-L-S-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto332,5 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
186,73 Sin IVA
/ unidad
225,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días