Referencias
Festo:VUVG-L10-P53C-T-M7-1H2L-F1A
Rubix:799258086000
fabricante:8164349
EAN:4052568612092

Detalles de producto : VUVG-L10-P53C-T-M7-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 320 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 bar...8 bar (0.3 mpa...0.8 mpa) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,65 € Sin IVA
/ unidad
156,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días