Referencias
Festo:VHEF-H-P53E-M-G18
Rubix:799259861000
fabricante:8080956
EAN:4052568454012

Detalles de producto : VHEF-H-P53E-M-G18
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 530 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,95 bar ... 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,92 € Sin IVA
/ unidad
212,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días