Referencias
Festo:VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261918000
fabricante:8041962
EAN:4052568434830

Detalles de producto : VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-EX2C
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 6 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 440 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,28 € Sin IVA
/ unidad
156,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días