MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC

Electroválvula MHA1-M5H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC
Rubix:798198574000
fabricante:197001
EAN:4052568081270
MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC


Electrodistribuidor MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC Base del distribuidor para montaje individual y en batería, con un tamaño particularmente reducido, con conector trasero. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrada, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=10 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto20,86 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos3
33,72 Sin IVA
/ unidad
40,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días