Referencias
Festo:VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L-F1A
Rubix:799258537000
fabricante:8141534
EAN:4052568577001

Detalles de producto : VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 470 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 ... 10 bar |
| Presión de servicio mín. | 10 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,98 € Sin IVA
/ unidad
162,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días