Referencias
SMC:DXT170-80-4A-30
Rubix:752102774043
fabricante:DXT170-80-4A-30
EAN:3618036127898

Documentos
Detalles de producto : DXT170-80-4A-30
Conector de 2 hilos que se monta en los electrodistribuidores y los distribuidores de la serie VZ. Compuesto por el conector y su cable premontado.
Conector para vz lg=3m
Información técnica
Atributos
| Tipo | conjunto de conector de enchufe |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 220 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 245.38 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0,15 - 0,7 mpa |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,53 € Sin IVA
/ unidad
13,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días