VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1C1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1C1
Rubix:799261998000
fabricante:8035205
EAN:4052568294304
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide festo 8035205
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1C1


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide festo 8035205
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Materialnbr
Rango de presión-0,9 bar ... 10 bar
Tamaño del puerto1/4
124,68 € Sin IVA
/ unidad
150,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días