VK3140-5DZ-Q 00057174
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, serie VK3000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VK3140-5DZ-Q
Rubix:751607642043
fabricante:VK3140-5DZ-Q

Documentos
Detalles de producto : VK3140-5DZ-Q 00057174
La serie VK3000 es una válvula solenoide de 5 puertos, asiento directo y junta de goma. Cumple las especificaciones de ausencia de cobre, ya que todas las piezas en contacto con los fluidos están fabricadas con materiales que no contienen cobre. La VK3000 es una válvula compacta (anchura 18 x longitud 68 mm) y está disponible con cuerpo de conexión o montada en la base.
VK3000, Electroválvula de 5 vías, Asiento de acción directa, Junta de goma
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,17 € Sin IVA
/ unidad
104,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días