Referencias
Festo:VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F
Rubix:799260975000
fabricante:8122788
EAN:4052568550905

Detalles de producto : VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 5.5 l/min |
| Rango de presión | -1 bar...7 bar (poort 3: -1 tot 0 bar) |
| Tamaño del puerto | 3 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,67 € Sin IVA
/ unidad
41,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días