Referencias
Festo:VMPA14-MPM-EV-AB-4
Rubix:799261232000
fabricante:8066770
EAN:4052568444273

Detalles de producto : VMPA14-MPM-EV-AB-4
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 4 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | −1 … 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,72 € Sin IVA
/ unidad
15,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días