Referencias
SMC:VZM550-01-37
Rubix:752102772043
fabricante:VZM550-01-37
EAN:3618036500769

Documentos
Detalles de producto : VZM550-01-37
La serie VZM es una válvula mecánica de 5 puertos. Es de diseño compacto con una gran capacidad de flujo (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). La VZM está disponible en un estilo de bobina de metal o goma, con una variedad de opciones de actuador y piloto externo opcional.
VZM500, Serie Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x142x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 54 g |
| Tipo | distribuidores 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 589 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,63 € Sin IVA
/ unidad
85,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días