Referencias
Festo:VMEF-SCZ-M52-M-G14
Rubix:799261875000
fabricante:8031327

Detalles de producto : VMEF-SCZ-M52-M-G14
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Rango de presión | -0,95…10 |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 10 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,74 € Sin IVA
/ unidad
165,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días