VXZ252JAAXB
VXZ2*2, accionado por piloto, electroválvula de 2 vías para agua
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXZ252JAAXB
Rubix:799238475000
fabricante:VXZ252JAAXB

Documentos
Detalles de producto : VXZ252JAAXB
En SMC nos enorgullece presentar nuestra mejorada y multifuncional serie VXZ de electroválvulas de 2 vías. La VXZ es pilotada y no requiere diferencia de presión, lo que le permite manejar tanto líquidos a baja presión como aplicaciones de bajo vacío. Al no depender de aire comprimido para funcionar, es sencilla de instalar. La VXZ es hasta un 27% más ligera y un 4% más pequeña que los modelos convencionales, por lo que es ideal para máquinas de poco peso y espacios reducidos. Gracias a un amortiguador de goma, la serie es adecuada para entornos silenciosos y presenta una vida útil más larga gracias a su construcción mejorada. Todo ello forma parte de nuestro esfuerzo por perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y crear ventajas competitivas para nuestros clientes. La serie VXZ está disponible en versiones resistentes al ozono y libres de aceite con baja concentración y se ofrece en una amplia gama de materiales de carcasa, con variantes de rosca de tubería de ¼" a 1" y racores one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con los tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para el manejo de aire, agua, aceite, agua calentada y aceite de alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de tuberías neumáticas y válvulas de escape en líneas de vacío.
Cualidades
Material de la carcasa: C37, acero inoxidable Medio: agua Carcasa IP65 Tipo de válvula: N.C., N.O.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxz2*2, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 vías para agua |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,77 € Sin IVA
/ unidad
322,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días