VUWG-L14-M52-M-G18

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUWG-L14-M52-M-G18
Rubix:799147295000
fabricante:574262
EAN:4052568103064
VUWG-L14-M52-M-G18 Pneumatic valve
Resumen técnico
Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUWG-L14-M52-M-G18


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto74,67 g
Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico780 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,49 Sin IVA
/ unidad
88,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días