Referencias
Festo:VHEF-V-M52-M-G18
Rubix:799259868000
fabricante:5300032
EAN:4052568422851

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor de palanca basculante vh ef-v-m m52-m-g18 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VHEF-V-M52-M-G18
VHEF-V-M52-M-G18 VÁLVULA BASCULANTE
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor de palanca basculante vh ef-v-m m52-m-g18 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,95 bar tot 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,93 € Sin IVA
/ unidad
152,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días