Referencias
Festo:VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1B2
Rubix:799262000000
fabricante:8035207
EAN:4052568294328

Documentos
Detalles de producto : VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1B2
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide festo 8035207 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,68 € Sin IVA
/ unidad
150,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días