Referencias

SMC:VX214JGAXB
Rubix:799247875000
fabricante:00941226
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VX214JGAXB


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección apropiada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite su aplicación con una gran variedad de fluidos. La aplicación puede adaptarse simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Cumple con la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
69,05 € Sin IVA
/ unidad
83,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días