JMFH-5/2-D-2-S-C-EX

Electroválvula JMFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5/2-D-2-S-C-EX
Rubix:798199326000
fabricante:535967
EAN:4052568170172
JMFH-5/2-D-2-S-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5/2-D-2-S-C-EX


Electrodistribuidor JMFH-5/2-D-2-S-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto700,55 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
236,54 Sin IVA
/ unidad
286,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días