SS3Y1-S41-08-M5-Q

Base múltiple SY100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS3Y1-S41-08-M5-Q
Rubix:751605077043
fabricante:SS3Y1-S41-08-M5-Q
EAN:3618036219395
SMC SUB PLATE SS3Y1-S41-08-M5-Q

Resumen técnico

Tipobase del colector
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS3Y1-S41-08-M5-Q


La serie SY ofrece mejoras significativas en el rendimiento de la válvula para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en una barra colectora.
SS3Y1, Serie 100 Bloque, Montaje en placa base

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)97x25x13 mm
Peso neto61 g
Tipobase del colector
Número de puertos2
65,23 € Sin IVA
/ unidad
78,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días