Referencias
Festo:LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:799261799000
fabricante:4772766
EAN:4052568418601

Detalles de producto : LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/4 |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 55 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1370 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,13 € Sin IVA
/ unidad
134,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días