AW40-F04E-D

Filtro regulador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AW40-F04E-D
Rubix:798946614000
fabricante:02052304
brand logo
Resumen técnico
Materialpolicarbonato
Conexión 11/2
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AW40-F04E-D


Filtro regulador modular
Conforme a la norma ISO 8573-1:2010
Caudal máximo hasta 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Cualidades

-Regulador de filtro tipo modular
Filtración nominal ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 ó 100
Manómetro opcional incorporado
Disponible con mecanismo antirretorno incorporado
Roscas Rc, G(PF) o NPT

Información técnica


Atributos
Materialpolicarbonato
Conexión 11/2
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,37 Sin IVA
/ unidad
100,88 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h