Referencias
Festo:FENG-50-200-GF
Rubix:799267898000
fabricante:8204079
EAN:4052568654382

Detalles de producto : FENG-50-200-GF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 50 |
| Serie | feng |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,40 € Sin IVA
/ unidad
845,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días