MXS25TF-50
MXS, mesa deslizante neumática, guía de rodillos cruzados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MXS25TF-50
Rubix:799245958000
fabricante:MXS25TF-50

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXS25TF-50
Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso, en el rango de 10-150mm (1/2-6"), normalmente requieren un cilindro y una guía de precisión. El MXS logra esto integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros de aire para la generación de fuerza de forma compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno con longitudes de carrera fijas, y viene de serie con capacidad para auto switch. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambos, en rangos de 0-5mm, 0-15mm y 0-25mm. Además, existen muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador de tope.
Cualidades
Tabla deslizante neumática
Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
Carreras: 5mm a 150mm, dependiendo del diámetro
Con o sin regulador de carrera, con o sin amortiguador
Opciones: amortiguador de tope, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,26 € Sin IVA
/ unidad
665,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días