Referencias
Festo:FENG-32-50-GF
Rubix:798989298000
fabricante:8204059
EAN:4052568654184

Detalles de producto : FENG-32-50-GF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 32 |
| Serie | feng |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,20 € Sin IVA
/ unidad
531,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días