Referencias
Festo:EGSC-BS-KF-25-25-2P
Rubix:799258343000
fabricante:8162069
EAN:4052568588106

Detalles de producto : EGSC-BS-KF-25-25-2P
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
| Serie | egsc-bs-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,90 € Sin IVA
/ unidad
698,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días