Referencias
Festo:ELGT-BS-90-750-20P
Rubix:799260307000
fabricante:8124432
EAN:4052568555023

Detalles de producto : ELGT-BS-90-750-20P
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 750 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1563,65 € Sin IVA
/ unidad
1892,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días