DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Amortiguadores Festo

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10
Rubix:799259961000
fabricante:8161536
EAN:4052568597443
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10


Información técnica


Atributos
Roscadom37x1,5
Longitud total177 mm
Carrera de cilindro25 mm
Energía máxima absorbida por ciclo270 nm
Energía máxima absorbida / hora180000 Nm³/h
Masa efectiva máxima1.05 kg
Velocidad máxima de impacto1 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo149 mm
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
582,32 € Sin IVA
/ unidad
704,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días