Referencias
Festo:DYSR-32-60-Y5
Rubix:798196513000
fabricante:1138649
EAN:4052568227395

Documentos
Detalles de producto : DYSR-32-60-Y5
Shock absorber DYSR-32-60-Y5 Size=32, Stroke=60 mm, Cushioning=adjustable, Assembly Position=Any, Position detection=No
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x90x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1376,3 g |
| Roscado | m37x1,5 |
| Longitud total | 230 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 384 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 330000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 600 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 3 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 76.5 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,44 € Sin IVA
/ unidad
704,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días