DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2

Amortiguadores Festo

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2
Rubix:799259590000
fabricante:8119994
EAN:4052568636197
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2


Información técnica


Atributos
Roscadom6x0,5
Longitud total35.5 mm
Carrera de cilindro4 mm
Energía máxima absorbida por ciclo0.8 nm
Energía máxima absorbida / hora5500 Nm³/h
Masa efectiva máxima1.7 kg
Velocidad máxima de impacto1 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo29.5 mm
Temperatura máx.80 °C
83,38 € Sin IVA
/ unidad
100,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días