Referencias
Festo:DFPC-250-350-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
Rubix:799259384000
fabricante:8172156
EAN:4052568610456

Detalles de producto : DFPC-250-350-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 250 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 350 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2784,67 € Sin IVA
/ unidad
3369,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días