Referencias

SMC:CDG5EA100TFSR-300
Rubix:799247842000
fabricante:01220985
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5EA100TFSR-300


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y otros productos, etc. El CG5-S se puede desmontar, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, pie, soporte trunnion
Apto para todos los diámetros de cilindro

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
656,58 € Sin IVA
/ unidad
794,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días