Referencias
Festo:NPQR-L-G12-Q16
Rubix:799259983000
fabricante:8085690
EAN:4052568553265

Detalles de producto : NPQR-L-G12-Q16
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | uitwendige schroefdraad g1/2 |
|---|---|
| Conexión 2 | voor slang buiten-ø 16 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Diámetro de tubo | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,36 € Sin IVA
/ unidad
151,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días